HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 35 M8 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260936
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - rot
Nennquerschnitt - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173654
Sonepar Artikelnummer
120518181
Hersteller Artikelnummer
260936
Hersteller Typ
260936
Hersteller Artikel Nr.:
260936
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
35 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg


