HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 50 M10 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260948
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 50 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173722
Sonepar Artikelnummer
120518185
Hersteller Artikelnummer
260948
Hersteller Typ
260948
Hersteller Artikel Nr.:
260948
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
50 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.032 kg


