HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 50 M16 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260952
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 50 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173746
Sonepar Artikelnummer
121113154
Hersteller Artikelnummer
260952
Hersteller Typ
260952
Hersteller Artikel Nr.:
260952
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
50 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.042 kg


