HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 50 M6 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260944
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 50 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173708
Sonepar Artikelnummer
120518183
Hersteller Artikelnummer
260944
Hersteller Typ
260944
Hersteller Artikel Nr.:
260944
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
50 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.033 kg


