HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 70 M12 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260960
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 70 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173784
Sonepar Artikelnummer
121113155
Hersteller Artikelnummer
260960
Hersteller Typ
260960
Hersteller Artikel Nr.:
260960
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
70 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg


