HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 70 M6 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260954
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 70 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173753
Sonepar Artikelnummer
120518186
Hersteller Artikelnummer
260954
Hersteller Typ
260954
Hersteller Artikel Nr.:
260954
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
70 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.052 kg


