HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 70 M8 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260956
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 70 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173760
Sonepar Artikelnummer
120518187
Hersteller Artikelnummer
260956
Hersteller Typ
260956
Hersteller Artikel Nr.:
260956
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
70 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.050 kg


