HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 95 M10 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260966
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173814
Sonepar Artikelnummer
120518190
Hersteller Artikelnummer
260966
Hersteller Typ
260966
Hersteller Artikel Nr.:
260966
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.082 kg


