HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 95 M16 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260970
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173838
Sonepar Artikelnummer
121113158
Hersteller Artikelnummer
260970
Hersteller Typ
260970
Hersteller Artikel Nr.:
260970
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.082 kg


