HAUPA - Quetschkabelschuhe Ring isoliert 95 M8 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260964
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923173807
Sonepar Artikelnummer
120518189
Hersteller Artikelnummer
260964
Hersteller Typ
260964
Hersteller Artikel Nr.:
260964
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.080 kg


