Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ratschenkabelschere 1000 V

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ratschenkabelschere 1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200198

  • Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 52 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 400 mm²

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923570057

Sonepar Artikelnummer

121050313

Hersteller Artikelnummer

200198

Hersteller Typ

200198

Hersteller Artikel Nr.:

200198

Ausführung/Betätigung:

Ratschenausführung mechanisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

52 mm

Max. Kabelquerschnitt:

400 mm²

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.942 kg

Hochfester Spezialstahl, Einhandbedienung, schrittweises Schneiden im gradfreien Schnitt, für Cu- und Al-Kabel