Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ratschenkabelschere 1000V 62 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ratschenkabelschere 1000V 62 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200193

  • Ausführung/Betätigung - Ratschenausführung mechanisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 62 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 840 mm²

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923570033

Sonepar Artikelnummer

121050226

Hersteller Artikelnummer

200193

Hersteller Typ

200193

Hersteller Artikel Nr.:

200193

Ausführung/Betätigung:

Ratschenausführung mechanisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

62 mm

Max. Kabelquerschnitt:

840 mm²

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

2.200 kg

Zweihandschneider mit doppelt gelagertem Exzentertriebwerk, nahezu bruchsichere Verzahnung von Drehmesser und Zahnklinge, trennt mehr- und feindrähtige, Cu- und Al-Kabel bis zu einem Durchmesser von 62 mm bzw. 80 mm, trennt jedoch auch Kabel mit dünner Stahlblechummantelung oder Stahlblecharmierung im Außenbereich des Kabels, nicht für gehärteten Stahl