Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ratschenkabelschneider 45 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ratschenkabelschneider 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200177

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 45 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 300 mm²

  • Gesamtlänge - 260 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923460068

Sonepar Artikelnummer

120303395

Hersteller Artikelnummer

200177

Hersteller Typ

200177

Hersteller Artikel Nr.:

200177

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

45 mm

Max. Kabelquerschnitt:

300 mm²

Gesamtlänge:

260 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82033000

Gewicht:

0.900 kg

hebelübersetzt, perfektionierte Schneidkraftperformance, besonders leichtgängiger Kabelschneider mit nadelgelagertem Exzenterantrieb für den täglichen Anwendungsbereich bis 45 mm Ø. Äußerst dauerhaftes Werkzeug Schneidbereich: Cu/Al-Leiter mehrdrähtig: 300 mm² Cu/Al-Leiter sektorförmig: 240 mm² Cu-Leiter feindrähtig: 300 mm² Cu-Leiter feindrähtig oder Telekommunikationskabel: 45 Ø