Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ratschenring- Maulschlüssel flex SW 13 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ratschenring- Maulschlüssel flex SW 13 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110902/13

  • Schlüsselweite Maulseite - 13 mm

  • Schlüsselweite Ringseite - 13 mm

  • Länge - 178 mm

  • Gekröpft - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923621520

Sonepar Artikelnummer

121050367

Hersteller Artikelnummer

110902/13

Hersteller Typ

110902/13

Hersteller Artikel Nr.:

110902/13

Schlüsselweite Maulseite:

13 mm

Schlüsselweite Ringseite:

13 mm

Länge:

178 mm

Gekröpft:

Ja

Ratschenausführung:

Ja

Kopfbreite Maulseite:

26 mm

Kopfbreite Ringseite:

26 mm

Kopfhöhe Maulseite:

8 mm

Kopfhöhe Ringseite:

8 mm

Oberflächenschutz:

verchromt

Gewicht:

0.105 g

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.183 kg

aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt, poliert, feinverzahnt, 72 Zähne, mit Gelenk, 180° schwenkbarer Kopf, DIN 3113, ISO 3318