Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ratschenring- Maulschlüssel flex SW 17 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ratschenring- Maulschlüssel flex SW 17 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110902/17

  • Schlüsselweite Maulseite - 17 mm

  • Schlüsselweite Ringseite - 17 mm

  • Länge - 227 mm

  • Ratschenausführung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923616236

Sonepar Artikelnummer

121050594

Hersteller Artikelnummer

110902/17

Hersteller Typ

110902/17

Hersteller Artikel Nr.:

110902/17

Schlüsselweite Maulseite:

17 mm

Schlüsselweite Ringseite:

17 mm

Länge:

227 mm

Ratschenausführung:

Ja

Kopfbreite Maulseite:

34 mm

Kopfbreite Ringseite:

32 mm

Kopfhöhe Maulseite:

8 mm

Kopfhöhe Ringseite:

10 mm

Gewicht:

0.189 g

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.183 kg

aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt, poliert, feinverzahnt, 72 Zähne, mit Gelenk, 180° schwenkbarer Kopf, DIN 3113, ISO 3318