Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ratschenring- Maulschlüssel flex SW 9 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ratschenring- Maulschlüssel flex SW 9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110902/9

  • Schlüsselweite Maulseite - 9 mm

  • Schlüsselweite Ringseite - 9 mm

  • Länge - 148 mm

  • Gekröpft - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923621568

Sonepar Artikelnummer

121050371

Hersteller Artikelnummer

110902/9

Hersteller Typ

110902/9

Hersteller Artikel Nr.:

110902/9

Schlüsselweite Maulseite:

9 mm

Schlüsselweite Ringseite:

9 mm

Länge:

148 mm

Gekröpft:

Ja

Ratschenausführung:

Ja

Kopfbreite Maulseite:

20 mm

Kopfbreite Ringseite:

20 mm

Kopfhöhe Maulseite:

5 mm

Kopfhöhe Ringseite:

7 mm

Oberflächenschutz:

verchromt

Gewicht:

0.05 g

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.183 kg

aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt, poliert, feinverzahnt, 72 Zähne, mit Gelenk, 180° schwenkbarer Kopf, DIN 3113, ISO 3318