Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Ratschenring- Maulschlüssel SW 12 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Ratschenring- Maulschlüssel SW 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110900/12

  • Ausführung funkenarm - Nein

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82041100

  • Gewicht - 0.079 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923584092

Sonepar Artikelnummer

121050586

Hersteller Artikelnummer

110900/12

Hersteller Typ

110900/12

Hersteller Artikel Nr.:

110900/12

Ausführung funkenarm:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.079 kg

aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt, poliert, feinverzahnt, 72 Zähne, Drehwinkel 5°, DIN 3113, ISO 3318