HAUPA - Ratschenringschlüssel 4in1 10x13 + 17x19 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110782
Gesamtzahl der Werkzeuge - 4
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör - Karton (Box)
Anzahl der Ratschenringschlüssel - 4
Schlüsselweite - 10 .. 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923620233
Sonepar Artikelnummer
121050411
Hersteller Artikelnummer
110782
Hersteller Typ
110782
Hersteller Artikel Nr.:
110782
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör:
Karton (Box)
Anzahl der Ratschenringschlüssel:
4
Schlüsselweite:
10 .. 19 mm
Oberflächenschutz:
verchromt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.060 kg


