HAUPA - Ratschenringschlüssel 4in1 8x10 + 12x13 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110780
Gesamtzahl der Werkzeuge - 4
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör - Karton (Box)
Anzahl der Ratschenringschlüssel - 4
Schlüsselweite - 8 .. 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923620226
Sonepar Artikelnummer
121050412
Hersteller Artikelnummer
110780
Hersteller Typ
110780
Hersteller Artikel Nr.:
110780
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Mitgeliefertes Aufbewahrungszubehör:
Karton (Box)
Anzahl der Ratschenringschlüssel:
4
Schlüsselweite:
8 .. 13 mm
Oberflächenschutz:
verchromt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.060 kg


