Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Rauchmelder-Testspray ''HUPdetect'' Aerosol 200 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Rauchmelder-Testspray ''HUPdetect'' Aerosol 200 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170404

  • Inhalt - 250 ml

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 27112900

  • Gewicht - 0.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573386

Sonepar Artikelnummer

120370068

Hersteller Artikelnummer

170404

Hersteller Typ

170404

Hersteller Artikel Nr.:

170404

Inhalt:

250 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

27112900

Gewicht:

0.180 kg

Anwendung HUPdetect: Prüfen Sie beispielsweise monatlich mit diesem Prüfspray, um einen technischen Defekt, sowie die Verschmutzung des Melders ausschließen zu können. Eigenschaften: simuliert direkt den Brandrauch reicht für ca. 150 – 200 Test-Vorgänge schnell und zuverlässig