Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Reiniger und Entfetter ''HUPdegrease'' Aerosol 500 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Reiniger und Entfetter ''HUPdegrease'' Aerosol 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170102

  • Einsatzbereich - Metalloberflächen

  • Funktion - Reinigung/Entfettung

  • Inhalt - 500 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573409

Sonepar Artikelnummer

120370054

Hersteller Artikelnummer

170102

Hersteller Typ

170102

Hersteller Artikel Nr.:

170102

Einsatzbereich:

Metalloberflächen

Funktion:

Reinigung/Entfettung

Inhalt:

500 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Ja

Schnell trocknend:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.600 kg

Anwendung HUPdegreaser: Entfernt Staub, Schmutz Öl, Metallabrieb, entfernt auch Wachs oder Harze aus Hochspannungsschaltern, Klimaanlagen, Antennenisolatoren, Motoren, Ventilatoren, Schaltanlagen, Kabeln, usw. Eigenschaften: HUPdegreaser ist ein Entfetter und Reiniger für extreme Verschmutzungen. Intensive Schnellreinigung, rückstandsfreie und schnelle Verdunstung.