Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Reiniger und Entfetter ''HUPmetalClean'' Aerosol 500 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Reiniger und Entfetter ''HUPmetalClean'' Aerosol 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170103

  • Einsatzbereich - Metalloberflächen

  • Funktion - Reinigung/Entfettung

  • Inhalt - 500 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923578732

Sonepar Artikelnummer

120370073

Hersteller Artikelnummer

170103

Hersteller Typ

170103

Hersteller Artikel Nr.:

170103

Einsatzbereich:

Metalloberflächen

Funktion:

Reinigung/Entfettung

Inhalt:

500 ml

Brennbar:

Ja

Schnell trocknend:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.600 kg

Anwendung HUPmetalClean: Grobe Verunreinigungen mechanisch entfernen. Aus kurzer Entfernung besprühen und Reinigungsmittel ablaufen lassen. Die zu reinigenden Teile sind in wenigen Sekunden sauber und trocken. Ein Ausbau der Teile ist nicht notwendig, wenn die abgelösten Verunreinigungen mit der Flüssigkeit ablaufen können. Eigenschaften: Rückstandsfreie und schnelle Verdunstung, entfernt Fett, Öl, Wachsreste, Edding, Filz- und Kugelschreiber, Harze und hartnäckigste Schmutzablagerungen auf allen metallischen Oberflächen. Zur rückstandsfreien Entfettung aller Metallgegenstände, aber auch als Vorreiniger für eine anschließende Lackierung oder Verklebung einsetzbar.