HAUPA - Reinigungspinsel 420x25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150036
Form - flach
Ausführung - gebogen
Maß - 25 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923058159
Sonepar Artikelnummer
120096931
Hersteller Artikelnummer
150036
Hersteller Typ
150036
Hersteller Artikel Nr.:
150036
Form:
flach
Ausführung:
gebogen
Maß:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96034010
Gewicht:
0.053 kg
Vollkunststoffausführung


