HAUPA - Reinigungspinsel 420x28 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150037
Form - flach
Ausführung - gebogen
Maß - 28 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923058166
Sonepar Artikelnummer
120096932
Hersteller Artikelnummer
150037
Hersteller Typ
150037
Hersteller Artikel Nr.:
150037
Form:
flach
Ausführung:
gebogen
Maß:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96034010
Gewicht:
0.061 kg
Vollkunststoffausführung


