HAUPA - Reinigungspinsel 420x50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150038
Form - flach
Ausführung - gebogen
Maß - 50 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923058173
Sonepar Artikelnummer
120096933
Hersteller Artikelnummer
150038
Hersteller Typ
150038
Hersteller Artikel Nr.:
150038
Form:
flach
Ausführung:
gebogen
Maß:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96034010
Gewicht:
0.100 kg
Vollkunststoffausführung


