HAUPA - Ringabwickler 4-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143406
Ausführung - sonstige
Montageart - freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser - 130 mm
Max. Kabeltrommelbreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923548780
Sonepar Artikelnummer
120303393
Hersteller Artikelnummer
143406
Hersteller Typ
143406
Hersteller Artikel Nr.:
143406
Ausführung:
sonstige
Montageart:
freistehend
Max. Kabeltrommeldurchmesser:
130 mm
Max. Kabeltrommelbreite:
600 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73269050
Gewicht:
5.500 kg


