HAUPA - Ringkabelschuh blau isoliert 1,5-2,5 M10 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260678
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - blau
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923105105
Sonepar Artikelnummer
120097784
Hersteller Artikelnummer
260678
Hersteller Typ
260678
Hersteller Artikel Nr.:
260678
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


