HAUPA - Ringkabelschuh blau isoliert 1,5-2,5 M3 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260266
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923088620
Sonepar Artikelnummer
120097688
Hersteller Artikelnummer
260266
Hersteller Typ
260266
Hersteller Artikel Nr.:
260266
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


