HAUPA - Ringkabelschuh blau isoliert 1,5-2,5 M3 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260267
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - blau
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923088637
Sonepar Artikelnummer
120097689
Hersteller Artikelnummer
260267
Hersteller Typ
260267
Hersteller Artikel Nr.:
260267
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
blau
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


