HAUPA - Ringkabelschuh blau isoliert 1,5-2,5 M5 JIS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 370272
Flanschform - Ringform
Farbe der Isolation - rot
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923607128
Sonepar Artikelnummer
120533826
Hersteller Artikelnummer
370272
Hersteller Typ
370272
Hersteller Artikel Nr.:
370272
Flanschform:
Ringform
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


