HAUPA - Ringkabelschuh blau isoliert 1,5-2,5 M6 PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260274/10
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923581909
Sonepar Artikelnummer
121113104
Hersteller Artikelnummer
260274/10
Hersteller Typ
260274/10
Hersteller Artikel Nr.:
260274/10
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


