HAUPA - Ringkabelschuh blau isoliert 1,5-2,5 M8 Nylon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260676
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923105099
Sonepar Artikelnummer
120097783
Hersteller Artikelnummer
260676
Hersteller Typ
260676
Hersteller Artikel Nr.:
260676
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


