HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 10M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290662
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 10 mm²
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090623
Sonepar Artikelnummer
120098276
Hersteller Artikelnummer
290662
Hersteller Typ
290662
Hersteller Artikel Nr.:
290662
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
10 mm²
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


