HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 10M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290663
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 10 mm²
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090630
Sonepar Artikelnummer
120098277
Hersteller Artikelnummer
290663
Hersteller Typ
290663
Hersteller Artikel Nr.:
290663
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
10 mm²
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


