HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 10M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290656
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090593
Sonepar Artikelnummer
120098273
Hersteller Artikelnummer
290656
Hersteller Typ
290656
Hersteller Artikel Nr.:
290656
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


