HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 10M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290658
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090609
Sonepar Artikelnummer
120098274
Hersteller Artikelnummer
290658
Hersteller Typ
290658
Hersteller Artikel Nr.:
290658
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


