HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 10M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290660
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090616
Sonepar Artikelnummer
120098275
Hersteller Artikelnummer
290660
Hersteller Typ
290660
Hersteller Artikel Nr.:
290660
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


