HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 120M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290713
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 120 mm²
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090951
Sonepar Artikelnummer
120098305
Hersteller Artikelnummer
290713
Hersteller Typ
290713
Hersteller Artikel Nr.:
290713
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
120 mm²
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.052 kg


