HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 120M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290716
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090982
Sonepar Artikelnummer
120098307
Hersteller Artikelnummer
290716
Hersteller Typ
290716
Hersteller Artikel Nr.:
290716
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.062 kg


