HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 120M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290717
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090999
Sonepar Artikelnummer
120098308
Hersteller Artikelnummer
290717
Hersteller Typ
290717
Hersteller Artikel Nr.:
290717
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.059 kg


