HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 150M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290719
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923091019
Sonepar Artikelnummer
120098310
Hersteller Artikelnummer
290719
Hersteller Typ
290719
Hersteller Artikel Nr.:
290719
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.075 kg


