HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 150M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290721
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923091033
Sonepar Artikelnummer
120098312
Hersteller Artikelnummer
290721
Hersteller Typ
290721
Hersteller Artikel Nr.:
290721
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.074 kg


