HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 150M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290718
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 150 mm²
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923091002
Sonepar Artikelnummer
120098309
Hersteller Artikelnummer
290718
Hersteller Typ
290718
Hersteller Artikel Nr.:
290718
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
150 mm²
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.068 kg


