HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 16M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290670
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090678
Sonepar Artikelnummer
120098281
Hersteller Artikelnummer
290670
Hersteller Typ
290670
Hersteller Artikel Nr.:
290670
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


