HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 16M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290672
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090685
Sonepar Artikelnummer
120098282
Hersteller Artikelnummer
290672
Hersteller Typ
290672
Hersteller Artikel Nr.:
290672
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


