HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 16M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290664
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090647
Sonepar Artikelnummer
120098278
Hersteller Artikelnummer
290664
Hersteller Typ
290664
Hersteller Artikel Nr.:
290664
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


