HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 16M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290668
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090661
Sonepar Artikelnummer
120098280
Hersteller Artikelnummer
290668
Hersteller Typ
290668
Hersteller Artikel Nr.:
290668
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


