HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 185M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290720
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 185 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923091026
Sonepar Artikelnummer
120098311
Hersteller Artikelnummer
290720
Hersteller Typ
290720
Hersteller Artikel Nr.:
290720
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
185 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.094 kg


