HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 25M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290680
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 25 mm²
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090722
Sonepar Artikelnummer
120098286
Hersteller Artikelnummer
290680
Hersteller Typ
290680
Hersteller Artikel Nr.:
290680
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
25 mm²
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


