HAUPA - Ringkabelschuh DIN 46234 25M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 290682
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Flanschform - Ringform
Nennquerschnitt - 25 mm²
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923090739
Sonepar Artikelnummer
120098287
Hersteller Artikelnummer
290682
Hersteller Typ
290682
Hersteller Artikel Nr.:
290682
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Flanschform:
Ringform
Nennquerschnitt:
25 mm²
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg


